内蔵SSD WD Blue SA510(2.5" SATA)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82883588 品番WDS100T3B0A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。

容量1TB インターフェースSATA III フォームファクタ2.5”/7mm 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-24
用途:
ファームウェアのバージョンに注意
運輸・通信業

こちらの商品で読み込みなくなる不具合が出ていることは事実ですが、メーカーよりファームウェアのアップデートがリリースされています。基本的にアップデートすれば問題ありません。コスパの良いWDBlueの製品になります。
https://support-jp.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/50237/

1人が参考にしています
対象商品:
82883588
2022-12-29
用途:
短期間で故障
株式会社はざま牧場 様

2ヶ月ほど使用して故障しました。
他のショッピングサイト等でも短期間の使用での故障に関するレビューが多数あり
この商品の使用はおすすめできません。

1人が参考にしています
対象商品:
82883588
2023-01-11
用途:
短期間で故障
株式会社はざま牧場 様

2ヶ月ほど使用して故障しました。
他のショッピングサイト等でも短期間の使用での故障に関するレビューが多数あり
この商品の使用はおすすめできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする