GAG412-1-0-02E-AC100V GAGシリーズ マルチレックスバルブ (直動式3ポート弁 マニホールド) CKD 82902617

GAGシリーズ マルチレックスバルブ (直動式3ポート弁 マニホールド)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100 注文コード82902617 品番GAG412-1-0-02E-AC100V
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,221
販売価格(税別)
8,383
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など2348種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 管接続口径Rc1/4 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類Rc 接続口径1/4 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 接続方式Rc 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで) 材質(ボディ)黄銅 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82905986
2015-03-12
用途:
メンテナンス用

古い機械に使われていたので心配したが継続販売されていたので安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする