曜日別特売

HELIX ULTRA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(4L×6缶)
注文コード
82919351
品番
5W-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
動粘度(mm2/s)
12.8 (100 ℃ / 212 °F)、 方法:ASTM D445、75.7 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、方法: ASTM D445
密度(kg/m3)
843 (15.0 ℃ / 59.0 °F)、 方法:ASTM D4052
危険物の数量
4L
仕様
爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、 爆発範囲の下限 :代表値 1 %(V)、n-オクタノール/水分配係数:log Pow > 6(類似製品に関する情報に基く)、水溶性:無視できるほど僅か
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
蒸気圧
< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
危険物の性状
非水溶性
自然発火点(℃)
> 320 / 608 °F
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,816/税込3,098
沖縄地方数量1につき3,575/税込3,933
離島数量1につき4,170/税込4,587
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする