- 危険物の数量
- 1L
- 仕様
- 方法:ASTM D92 (COC),ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点,初留点及び沸騰範囲)
- 色
- 淡琥珀
- pH
- 非該当
- 比重
- 0.838 (15 ℃ / 59 °F)
- 引火点(℃)
- 226 / 439 ゜F
- 燃性
- 可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します。
- 流動点
- -51 ℃ / -60 °F(100.0 hPa)
- 危険等級
- Ⅲ
- 密度(kg/m3)
- 838 (15.0 ℃ / 59.0 °F)
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 蒸気圧
- < 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
- 危険物の性状
- 非水溶性