- 動粘度(mm2/s)
- 35.6 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、 方法:ASTM D445、7.1 (100 ℃ / 212 °F)
- 密度(kg/m3)
- 834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)
- 危険物の数量
- 3L
- 仕様
- 方法:ASTM D4052、爆発範囲の下限:代表値 1 %(V)、n-オクタノール/水分配係数:log Pow > 6(類似製品に関する情報に基く)、水溶性:無視できるほど僅か
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 蒸気圧
- < 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 自然発火点(℃)
- > 320 / 608 °F