曜日別特売

HELIX ULTRA ECT MULTI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(4L×6缶)
内容量1箱(4L×6缶)注文コード82919421品番5W-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
危険物の数量
4L
仕様
方法:ASTM D92 (COC),ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)
淡琥珀
pH
非該当
比重
0.838 (15 ℃ / 59 °F)
引火点(℃)
226 / 439 ゜F
燃性
可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します。
流動点
-51 ℃ / -60 °F(100.0 hPa)
危険等級
密度(kg/m3)
838 (15.0 ℃ / 59.0 °F)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
蒸気圧
< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,816/税込3,098
沖縄地方数量1につき3,575/税込3,933
離島数量1につき4,170/税込4,587
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする