GPS2-07-15-PGCTL-BL GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKD 82919435

GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- センサータイプエアセンサ 注文コード82919435 品番GPS2-07-15-PGCTL-BL
参考基準価格(税別)¥30,710 販売価格(税込) ¥32,973
販売価格(税別)
29,975
この商品は仕様・センサータイプなど658種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4 材質(本体)- 質量(g)- 種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2〜26.4 センサータイプエアセンサ 表面処理- 圧力計圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする