GPS2-05-15-PYC0S-B GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) CKD 82919541

GPS2シリーズ 着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- センサータイプエアセンサ 注文コード82919541 品番GPS2-05-15-PYC0S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,120
この商品は仕様・センサータイプなど658種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4 材質(本体)- 質量(g)290 種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2〜26.4 センサータイプエアセンサ 表面処理- 圧力計圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする