999505 鉋 アークランドサカモト 82927961

999505 鉋 アークランドサカモト 82927961
999505 鉋 アークランドサカモト 82927961
999505 鉋 アークランドサカモト 82927961

鉋999505

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)40
寸法(mm)181×55×40
色黒/ナチュラルウッド
質量(g)256
内容量1個注文コード82927961品番999505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに
寸法(mm)
181×55×40
色
黒/ナチュラルウッド
質量(g)
256
刃幅(mm)
40
仕様
刃カバー付き
材質
刃:炭素鋼、台:木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする