鉋

鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト
材質
刃:炭素鋼、台:木
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
999505 8292796182927961999505181×55×40黒/ナチュラルウッド25640
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
107002 8292813782928137107002240×63.5×61スチールグレー/ナチュラルウッド67651
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
107001 8292818082928180107001259×70×68スチールグレー/ナチュラルウッド82058
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
107003 8292821682928216107003259×70×68スチールグレー/ナチュラルウッド87558
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする