107001 鉋 アークランドサカモト 82928180

107001 鉋 アークランドサカモト 82928180
107001 鉋 アークランドサカモト 82928180
107001 鉋 アークランドサカモト 82928180

鉋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)58
寸法(mm)259×70×68
色スチールグレー/ナチュラルウッド
質量(g)820
内容量1個注文コード82928180品番107001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
用途
板や角材などの平面仕上げ・木口削り・面取りなどに
寸法(mm)
259×70×68
色
スチールグレー/ナチュラルウッド
質量(g)
820
刃幅(mm)
58
材質
刃:炭素鋼、台:木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする