200452J メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J スケッチャーズ 82931951

200452J メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J スケッチャーズ 82931951
200452J メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J スケッチャーズ 82931951
200452J メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J スケッチャーズ 82931951
200452J メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J スケッチャーズ 82931951
200452J メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J スケッチャーズ 82931951
200452J メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J スケッチャーズ 82931951

メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はサイズが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ(cm)
27.5
注文コード
82931951
品番
200452J
販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
¥17,900

非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、当社製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。
濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。

サイズ(cm)
27.5
色
GRAY/CHARCOAL
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
カーボンナノトゥ
注意
※本ページはカラー名:GYCCの専用ページです。その他のカラーは「200452J」で検索してご覧ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする