不二ナイロンビーズ タフプラス(樹脂研磨材)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1袋(4kg)
その他
【嵩比重】0.66(代表値)、【真比重】1.14
外径×長さL(Φ×mm)
Φ0.6×0.6
注文コード
82932477
品番
FNB-600TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

不二ナイロンビーズタフプラスは、帯電防止剤を配合したナイロン樹脂を円柱状にカットした樹脂研磨材です。低硬度で弾力性があり、被加工物にほとんどダメージを与えない特性から、樹脂成形品のバリ取りに適しています。
また、製品改良により従来比3倍以上(注記:メーカー比、使用条件により異なる)の耐久性を実現しており、量産加工におけるランニングコストの抑制と廃棄物の削減に貢献します。

用途
樹脂成形品のバリ取り
外径×長さL(Φ×mm)
Φ0.6×0.6
その他
【嵩比重】0.66(代表値)、【真比重】1.14
材質
樹脂系(ナイロン樹脂)
形状
円柱
硬度
新モース硬度:2
比重
真比重/嵩比重(代表値):1.14/0.66
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.92MB) (0.92MB)
注意
※作業の際には保護具を着用すること
※粉じんを吸入しないこと
※梱包から取り出したものは密閉できる容器で、火気や熱源から遠ざけ、湿気を避けて保管すること
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,550/税込1,705
北海道地方数量1につき1,550/税込1,705
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする