曜日別特売
FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790

FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790
FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790
FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790
FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790
FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790
FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790
FC-8100-K 314396 SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテック 82936790

SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82936790
品番
FC-8100-K 314396
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ソフトクローズ上部吊り車 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。

付属品
#ERROR!
材質
【本体】亜鉛合金、鋼【受け座】鋼【車輪】POM、鋼【リテーナー】POM【FC-311トリガー】ステンレス鋼、PA66【トリガー取付治具】PP
ベアリング
金属ベアリング
仕上
本体:三価クロメート リテーナー:白
使用治具
【トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする