曜日別特売
DW-133 304144 下部直付レール アトムリビンテック 82936948

DW-133 304144 下部直付レール アトムリビンテック 82936948
DW-133 304144 下部直付レール アトムリビンテック 82936948

下部直付レール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)1800
仕上シルバー
内容量1本注文コード82936948品番DW-133 304144
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
長さ(mm)
1800
仕上
シルバー
材質
アルミ押し出し材
ねじ穴
Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
150mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする