曜日別特売
No.10 SKパワーロープ 信越工業 82951901

SKパワーロープ

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は太さ・内容量など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
太さ(Φmm)
10
注文コード
82951901
品番
No.10
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。

用途
養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
130
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
引張強度N(kgf)
2450(250)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39115544
2021-06-07
用途: 工場での、ダンボ-ル等の括りつけるため。
遠藤コンス株式会社 様

ロ-プの太さも満足、価格も満足、今後とも大いに使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 39115544
2021-04-26
用途: 庭木の剪定後の枝等の結束に使用
その他業種

二重に巻き付けきつく結束するが、切れずに十分対応できた。

1人が参考にしています
対象商品 : 39225015
2020-12-01
用途: 布草履
その他業種

商品には大変満足しております
老後の趣味として布草履を編むのに必須のロープです
これからもよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39225015
2020-04-28
用途: 新聞・カタログを資源再利用の取りまとめ

5mmとサイズは大きくてしっかりしていますが、サイズが大きすぎて、締め付けがやや難し

対象商品 : 39225015
2017-11-14
用途: 表示板の仮留め

ほどく事を前提で使用するため、蝶結びにしたのですが、表面のコーティングが抵抗になってしまい、きっちりとした蝶結びにするには、かなりの力が必要でした。ロープ自体の強度は問題ないです。

対象商品 : 39115544
2015-10-14
用途: 結束

リーズナブルでいいです。使用感に問題ないので、また買います。

対象商品 : 39115544
2014-12-10
用途: 大きなロール状のものをシートで覆って飛ばないように縛っている

強力で意外と安く購入できました

対象商品 : 39115544
2013-11-29
用途: 農作業その他庭木を安定させるのに使用

強力で安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする