曜日別特売
ADV-214 HDMI変換アダプタ 下L型 アイネックス 82953100

ADV-214 HDMI変換アダプタ 下L型 アイネックス 82953100
ADV-214 HDMI変換アダプタ 下L型 アイネックス 82953100
ADV-214 HDMI変換アダプタ 下L型 アイネックス 82953100

HDMI変換アダプタ 下L型ADV-214

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82953100
品番
ADV-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

HDMIコネクタの向きを90度曲げ、水平方向から下向きに変えるアダプタです。
HDMIコネクタの下方向に取り回します。
パソコンやディスプレイ、テレビなどHDMIコネクタを搭載する機器の接続端子周りが狭い場合に好適です。
狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。
解像度は8K/60Hz (4320p) まで対応します。
本体に通電確認LEDを搭載しています。
耐久性の高い金メッキコネクタです。
堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。
側面にストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。

色
パープル
サイズ
W20×D20×H25mm (コネクタと台座除くD9.5mm)
コネクタ形状
HDMI オス (タイプA 19ピン)、HDMI メス (タイプA 19ピン)
対応
HEC :対応(HDMIイーサネットチャンネル)、フルHD 3D (1080p×2画面):対応、Dynamic HDR (ダイナミックHDR):対応、イーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル:対応、ストラップホール:あり、eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル):対応
最大解像度
8K/60Hz (4320p)
LED
通電確認:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする