曜日別特売
CFX225M 外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 大口径 ガラリ型 下部開閉タイプ 西邦工業 82953651

CFX225M 外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 大口径 ガラリ型 下部開閉タイプ 西邦工業 82953651
CFX225M 外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 大口径 ガラリ型 下部開閉タイプ 西邦工業 82953651
CFX225M 外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 大口径 ガラリ型 下部開閉タイプ 西邦工業 82953651

外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 大口径 ガラリ型 下部開閉タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は寸法Aが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A
220
注文コード
82953651
品番
CFX225M
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
寸法A
220
仕様
ガラリ開閉式
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
75
寸法D
235
寸法F
15
寸法G
28
寸法B
415
寸法C
320
寸法H
345
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする