西邦工業
外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法E
60
45
50
60
65
71
95
105
115
寸法D
177
98
132
177
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82953730
品番
CFXD200
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法E
60
寸法D
177
寸法F
12
寸法G
23
仕様
ガラリ開閉式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法A
197
寸法B
290
寸法C
242
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません