曜日別特売
CFXD125C 外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付 西邦工業 82953931

CFXD125C 外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付 西邦工業 82953931
CFXD125C 外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付 西邦工業 82953931
CFXD125C 外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付 西邦工業 82953931

外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法E71
寸法D132
内容量1個注文コード82953931品番CFXD125C
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法E
71
寸法D
132
寸法F
12
寸法G
20
仕様
ガラリ開閉式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法A
122
寸法B
238
寸法C
201
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする