曜日別特売
ST125G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(薄型) 西邦工業 82954597

ST125G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(薄型) 西邦工業 82954597
ST125G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(薄型) 西邦工業 82954597
ST125G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(薄型) 西邦工業 82954597

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(薄型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A120
内容量1個注文コード82954597品番ST125G
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
寸法D
40
寸法A
120
寸法B
165
寸法C
141
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする