西邦工業
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 低圧損(薄型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
145
97
120
145
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82954771
品番
ST150G
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法D
60
寸法A
145
寸法B
191
寸法C
166
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。