西邦工業
外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法E
75
40
65
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82954825
品番
CFN200M
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法E
75
寸法D
177
寸法F
12
寸法G
23
寸法A
195
仕様
金網開閉式
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法B
295
寸法C
242
寸法H
268
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません