西邦工業
外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法E
95
45
50
60
65
71
95
105
115
寸法D
132
98
132
177
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82954981
品番
CFXD150C
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法E
95
寸法D
132
寸法F
12
寸法G
20
仕様
ガラリ開閉式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法A
147
寸法B
238
寸法C
201
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません