商品レビューを投稿する内容量1台仕様●各工程間のつなぎ搬送用●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:131-0254注文コード82955558品番TYPE34-JI-75-1000-T14-A25
参考基準価格(税別)¥175,180販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅75mm
機長1000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
軽荷重搬送用定速ミニベルトコンベヤです。定速25.0/30.0m/min(50/60Hz)。AC100V(単相)。