西邦工業
外壁用アルミ製換気口 深型フード ガラリ型 下部開閉タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法C・寸法E
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法C
201
寸法E
50
注文コード
82956049
品番
CFX125
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法E
50
寸法D
132
寸法F
12
寸法G
20
寸法A
120
仕様
ガラリ開閉式
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法B
238
寸法C
201
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません