西邦工業
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 低圧損(厚型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
170
72
97
120
145
170
195
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82956356
品番
SV175A
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法D
60
寸法A
170
寸法B
238
寸法C
213
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。