曜日別特売
SVD100AC 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型) 西邦工業 82956521

SVD100AC 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型) 西邦工業 82956521
SVD100AC 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型) 西邦工業 82956521
SVD100AC 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型) 西邦工業 82956521

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付 低圧損(厚型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A97
内容量1個注文コード82956521品番SVD100AC
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
寸法D
63
寸法A
97
寸法B
165
寸法C
141
仕様
フェイス着脱式
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする