曜日別特売
SV250G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 大口径(薄型) 西邦工業 82956645

SV250G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 大口径(薄型) 西邦工業 82956645
SV250G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 大口径(薄型) 西邦工業 82956645
SV250G 外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 大口径(薄型) 西邦工業 82956645

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 大口径(薄型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
寸法A245
内容量1個注文コード82956645品番SV250G
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法D
80
寸法A
245
寸法B
317
寸法C
287
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする