ZM-315 マグネットリリサー ダブルカラビナ ZATTA 82957467

ZM-315 マグネットリリサー ダブルカラビナ ZATTA 82957467
ZM-315 マグネットリリサー ダブルカラビナ ZATTA 82957467
ZM-315 マグネットリリサー ダブルカラビナ ZATTA 82957467
ZM-315 マグネットリリサー ダブルカラビナ ZATTA 82957467

マグネットリリサー ダブルカラビナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82957467
品番
ZM-315
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

マグネット式で簡単に着脱できる便利なリリーサーです。
ワンタッチで簡単着脱
カラビナ付きですぐに取り付け可能
軽量・コンパクト設計

用途
鍵・キーホルダー・小物整理、アウトドアに
幅(mm)
25
全長(mm)
145
色
ブラック
マグネット部寸法(mm)
直径14
注意
※耐荷重は静止状態での参考値です。使用状況により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする