西邦工業
外壁用アルミ製換気口 薄型フラットフード(水切り付) 大口径 金網型3メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法B
326
326
380
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82959025
品番
SNU250M
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A
245
寸法B
326
寸法H
352
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
64
寸法D
75
寸法F
25
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません