曜日別特売
CE-024【ワケあり】 エッジング カメダデンキ 82959260

エッジング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法A・寸法Lなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50本)
寸法A(mm)
1.2
寸法L(mm)
2000
注文コード
82959260
品番
CE-024【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥11,980

鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
1.6~2.3
寸法L(mm)
2000
寸法A(mm)
1.2
寸法B(mm)
2.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン6
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
1
関連資料:図面(0.08MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする