ECL42-1KN【ワケあり】 複巻トランス 相原電機 82959479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL42-1KN【ワケあり】 複巻トランス 相原電機 82959479
ECL42-1KN【ワケあり】 複巻トランス 相原電機 82959479

複巻トランス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
容量(kVA)
1
絶縁種別
B
注文コード
82959479
品番
ECL42-1KN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-200-220
周波数(Hz)
50/60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
複巻
形状
TB
質量(kg)
12
寸法H(mm)
157
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
95
端子ねじ
M3.5/M4
容量(kVA)
1
寸法W(mm)
153
絶縁種別
B
取付穴径(Φmm)
7.0×15
回路方式
単相・複巻
装備
静電シールド/接地端子
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
1000
接地端子
関連資料:製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする