曜日別特売
MA24-60M【ワケあり】 オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V マリンテック 82959987

MA24-60M【ワケあり】 オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V マリンテック 82959987
MA24-60M【ワケあり】 オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V マリンテック 82959987

オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
82959987
品番
MA24-60M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥39,980

モーター駆動式エアーポンプ
優れた耐久性!DC24V用
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に風量60L
約1,000L水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
MA24-60M
寸法(mm)
345×248×245
質量(kg)
8.3
電流(A)
6
電圧(V)
DC24
電力(W)
96
使用エアーホース径
内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
口径(mm)
20
風量(L/min)
60
吹出口
1ヵ所
注意
※家庭用AC電源でご使用の場合、AC用電源アダプターをご購入下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする