寅壱
ボンディングパイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
13/クロ
13/クロ
14/濃コン
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985221
品番
2803-124
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ボンディングで防風性を持たせ、内側にはフリースを用いて保温性を確保した、ルーズシルエットなパイロットジャンパー。
色
13/クロ
サイズ
M
胸囲(cm)
121
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
85
素材
ポリエステル100%