寅壱
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
47/ディープグレー
13/クロ
44/OD
47/ディープグレー
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985239
品番
7940-129
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステル高密度の生地と起毛素材とのボンディングで、防風性と保温性をしっかり確保。同系色の表裏生地での切替デザインでミリタリーテイストを表現。
色
47/ディープグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
袖丈(cm)
66.5
着丈(cm)
69.5
素材
【表】ポリエステル89%・ポリウレタン11%、【裏】ポリエステル100%
注意
※防風性を重視したボンディング加工の為、ストレッチ性は軽微となります。