曜日別特売
2803-124 ボンディングパイロットジャンパー 寅壱 82985266

ボンディングパイロットジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色14/濃コン
サイズL
内容量1枚注文コード82985266品番2803-124
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

ボンディングで防風性を持たせ、内側にはフリースを用いて保温性を確保した、ルーズシルエットなパイロットジャンパー。

色
14/濃コン
サイズ
L
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする