曜日別特売
7940-129 防寒ブルゾン 寅壱 82985571

7940-129 防寒ブルゾン 寅壱 82985571
7940-129 防寒ブルゾン 寅壱 82985571
7940-129 防寒ブルゾン 寅壱 82985571

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色44/OD
サイズM
内容量1枚注文コード82985571品番7940-129
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ポリエステル高密度の生地と起毛素材とのボンディングで、防風性と保温性をしっかり確保。同系色の表裏生地での切替デザインでミリタリーテイストを表現。

色
44/OD
サイズ
M
胸囲(cm)
114
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
63.5
素材
【表】ポリエステル89%・ポリウレタン11%、【裏】ポリエステル100%
注意
※防風性を重視したボンディング加工の為、ストレッチ性は軽微となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする