画像準備中

ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅350機長0.5M定速 TYPE34-JGI-350-500-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ベルト幅(mm):350●機長(mm):500●電源(V):AC200(三相)●定速:8.7/10.4m/min(50/60Hz)●定格出力:60W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:213-9681 注文コード83002345 品番TYPE34-JGI-350-500-T9-C60
参考基準価格(税別)¥261,630 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。

仕様●ベルト幅(mm):350●機長(mm):500●電源(V):AC200(三相)●定速:8.7/10.4m/min(50/60Hz)●定格出力:60W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:213-9681 アズワン品番68-1609-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする