曜日別特売
PR6096 ソーダスプーン アークランドサカモト 83002599

PR6096 ソーダスプーン アークランドサカモト 83002599
PR6096 ソーダスプーン アークランドサカモト 83002599
PR6096 ソーダスプーン アークランドサカモト 83002599

ソーダスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83002599
品番
PR6096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149
用途
ドリンクの撹拌や、パフェ・サンデーやフロートのアイスを食べる際に
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】137×11×2.5、【つぼ】38.5×24×3
色
シルバー
質量(g)
15
本体寸法(mm)
183×24×11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする