WIZ'A
フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
533
333
533
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83002651
品番
PR4084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
2~3人分の焼く・炒める料理を作る際に
寸法(mm)
(外寸)440×263×55.5 / (内寸)Φ258×45 / (取っ手):185×31×28.5
質量(g)
533
満水容量(L)
2
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
色
レッド/ブラック
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗膜 / (外面)耐熱焼き付け塗装
底面の厚さ(mm)
2
注意
※ガス火専用です。