WIZ'A
フライパン
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
色
レッド/ブラック
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗膜 / (外面)耐熱焼き付け塗装
底面の厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※ガス火専用です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83002651
PR4084
(外寸)440×263×55.5 / (内寸)Φ258×45 / (取っ手):185×31×28.5
533
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
83002660
PR4083
(外寸)360×202×43 / (内寸)Φ198×35 / (取っ手):158×31×26.5
333
1
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください