WIZ'A
フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
333
333
533
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83002660
品番
PR4083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
用途
1~2人分の少量の調理に
寸法(mm)
(外寸)360×202×43 / (内寸)Φ198×35 / (取っ手):158×31×26.5
質量(g)
333
満水容量(L)
1
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
色
レッド/ブラック
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗膜 / (外面)耐熱焼き付け塗装
底面の厚さ(mm)
2
注意
※ガス火専用です。