ベルトラッシング(ラチェットバックル式) ベルタイト(R) JIS認証品 黒色 ナローフック付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83004620
品番
RK50MB6NH500
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途
トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様
ラチェット式タイプ、バックルとベルトの組み合わせ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
使用荷重(t)
1.01
ベルト色
黒
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ固定側(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする