象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの チェーンスリング
象印チェンブロックの アイタイプチェーンスリング
大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)b:184●破断荷重(KN):225●適合チェーン線形・1本吊り(mm):10.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):10.0●寸法(mm)a:140●寸法(mm)d:22●寸法p(mm):260●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 4.5t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9049
注文コード
83018768
品番
LA-22
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング用大型マスターリンクとして
仕様
●寸法(mm)b:184●破断荷重(KN):225●適合チェーン線形・1本吊り(mm):10.0●適合チェーン線形・2本吊り(mm):10.0●寸法(mm)a:140●寸法(mm)d:22●寸法p(mm):260●梱包数(個):1●象印 大型マスターリンク 4.5t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-9049
アズワン品番
67-9182-96