IPC CFastカード 32GB Q-MLC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83019854 品番CFS-32GBQ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,060

メモリカード.IPC CFastカード 32GB Q-MLC

仕様●製品タイプ:CFast●記憶容量:32GB●タイプ:CFastカード●インターフェイス:SATA●容量:32GB●コード番号:CT1043H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7506-18
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする