画像準備中

内蔵DVD-ROMドライブ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83020125 品番N8151-134
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スリムタイプ(薄型CD-ROMサイズ)黒ベゼル

仕様●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4200-70
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵型光学式ドライブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする