仕様●製品タイプ:ノートPC(ディスプレイ14インチ以上)●製品シリーズ:VAIO Pro PK●CPU動作周波数:1.7GHz●メモリ 標準容量:16GB●HDD等 標準容量:256GB●ディスプレイサイズ:14インチ●カラー:ファインブラック●OS:Windows 11 Pro 64ビット (Windows 10 Pro 64ビットをダウングレードインストール)●CPU:インテル Core i7-1255U プロセッサー Performance-core:1.70GHz(最大4.70GHz) Efficient-core:1.20GHz(最大3.50GHz)、10 Cores(2 P-cores & 8 E-cores)/12、インテル Iris Xe グラフィックス●メモリー:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、LPDDR4X●液晶:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920x1080、1677万色、アンチグレア●ストレージ(SSD):スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GBx1、PCI Expressx4(32Gb/s)●ネットワーク(LAN):1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1●USB:SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付きx1、SuperSpeed USB (USB 3.0) portx1●HDMI出力:HDMI出力x1●USB Type-C:搭載x2●ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi 6適合●無線WAN仕様:3G対応( バンド : 1、2、4、5、6、8、9、19)●LTE対応 (バンド : 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、38、39、40、41、66)(対応バンドは通信キャリアによって変わります。)●GPS:GPS/Glonass/BeiDou/Galileo●SIM:nanoSIM●Bluetooth:Bluetooth 5.1準拠●セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)●セキュリティーロック・スロット:搭載●カメラプライバシーシャッター:搭載●指紋認証:搭載(電源ボタン一体型)●顔認証:搭載●カメラ:207万画素 CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 フェイスアンロック:搭載●電源:リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)●外形寸法:約幅320.4mmx高さ13.3〜17.9mmx奥行222.9mm●本体質量:約1.05kg●コード番号:VO307RS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7896-82