画像準備中

ACアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83023214 品番PS0099NA1ACA
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

dynabook T8/T7/C8/C7/C6、MJ45/HSシリーズ用ACアダプタ、丸型L字プラグ、65W/19V 2pin AC adapter(ACケーブル0.9m)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210520●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ(本体 )と電源コードセット(付属品)が適合(PSEマークあり)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4428-07
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする