曜日別特売
SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177

SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177
SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177
SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177
SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177
SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177
SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177
SU-AA48-AA ステンレスマグスクリュー 象印マホービン 83045177

ステンレスマグスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
83045177
品番
SU-AA48-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

パッキン一体型でお手入れカンタン「シームレスせん」
すべてのパーツが食洗機OK!(ふた・本体)
象印史上最高の保温力!
約1cmコンパクト
になってさらに持ち運びやすく!

色
ブルー
質量(g)
220
容量(L)
0.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×20.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする